Motion
NKI70/35-XL-C3

INA (SCHAEFFLER)
NKI70/35-XL-C3

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 70 mm, 95 mm OD, 35 mm Ancho
Artículo MI #08663862
No. Fabricante NKI70/35-XL-C3
Precio448.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INA (SCHAEFFLER)
NKI70/35-XL-C3

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 70 mm, 95 mm OD, 35 mm Ancho
Artículo MI #08663862
No. Fabricante NKI70/35-XL-C3
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
Precio448.29 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    70 mm
  • Exterior Diámetro  
    95 mm
  • En general Ancho  
    35 mm
  • Peso
    1.560 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja NKI70/35-XL-C3 tiene un diámetro de orificio de 70 mm, un diámetro exterior de 95 mm, un ancho general de 35 mm y pesa 1.560 lb, lo que lo hace ideal para sistemas de transmisión industriales pesados.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    NKI70/35-XL-C3
  • Página de producto del fabricante
  • RPM Máx.
    5800 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -22 a 248 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    89000 N
  • Capacidad de carga estática radial
    184000 N
  • Serie
    NKI

Descripción general

Descripción del fabricante
NKI70/35-XL-C3 COJINETES DE AGUJA