Motion
NKS30-XL
Cojinete de rodillo de aguja - Orificio de 30 mm, 45 mm OD
Artículo MI #08663866
No. Fabricante NKS30-XL
Precio101.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillo de aguja - Orificio de 30 mm, 45 mm OD
Artículo MI #08663866
No. Fabricante NKS30-XL
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
Precio101.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Exterior Diámetro  
    45 mm
  • Peso
    0.238 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja NKS30-XL tiene un diámetro de orificio de 30 mm, un diámetro exterior de 45 mm y pesa 0.238 lb, lo que lo hace adecuado para aplicaciones de transmisión y caja de engranajes.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    NKS30-XL
  • Página de producto del fabricante
  • RPM Máx.
    14000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -22 a 248 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    36500 N
  • Capacidad de carga estática radial
    40000 N
  • Serie
    NKS

Descripción general

Descripción del fabricante
NKS30-XL COJINETES DE AGUJA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"