Motion
38TAC72BQUC11PN7B

NSK CORP, BEARING DIV
38TAC72BQUC11PN7B

Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - 1.5000 pulg. de diámetro interior, 2.8346 pulg. de diámetro exterior, 0.6300 pulg. de ancho
Artículo MI #08673632
No. Fabricante 38TAC72BQUC11PN7B
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK CORP, BEARING DIV
38TAC72BQUC11PN7B

Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - 1.5000 pulg. de diámetro interior, 2.8346 pulg. de diámetro exterior, 0.6300 pulg. de ancho
Artículo MI #08673632
No. Fabricante 38TAC72BQUC11PN7B
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    1.5000 in
  • Outside Diameter  
    2.8346 in
  • Longitud total
    72 mm
  • Overall Width  
    0.6300 in
  • Clasificación de precisión
    ABEC 9

Details

  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Tipo de orificio
    Recto
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482105008
  • Número de Upc del fabricante
    029176808180
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176808180

Descripción general

Descripción del fabricante
TORNILLO DE BOLA DE 38TAC72BQUC11PN7B PULGADAS

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs

Los clientes también compraron