Motion
BL218
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 90 mm Diámetro interno, 160 mm Diámetro externo, 30 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #08673714
No. Fabricante BL218
Precio775.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 90 mm Diámetro interno, 160 mm Diámetro externo, 30 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #08673714
No. Fabricante BL218
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
Precio775.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    90 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho del anillo exterior
    30 mm
  • Exterior Diámetro  
    160 mm
  • En general Ancho  
    30 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    BL218 BL200 COJINETE DE BOLAS MÁX.
  • Código de armonización
    8482105032
  • Autorización interna
    C0
  • Descripción larga
    El BL218 es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda de 90 mm con un diámetro exterior de 160 mm y un ancho de 30 mm, abierto para uso estándar.
  • Número de catálogo del fabricante
    BL218
  • Número de Upc del fabricante
    029176941214
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176941214

Descripción general

Descripción del fabricante
BL218 BL200 COJINETE DE BOLAS MÁX.