Motion
52312
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 50 mm Diámetro interno, 110 mm Diámetro externo, 64 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #08673770
No. Fabricante 52312
Precio1,386.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 50 mm Diámetro interno, 110 mm Diámetro externo, 64 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #08673770
No. Fabricante 52312
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
Precio1,386.82 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho del anillo exterior
    64 mm
  • Exterior Diámetro  
    110 mm
  • En general Ancho  
    64 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    52312 COJINETE DE BOLA DE EMPUJE
  • Código de armonización
    8482105008
  • Autorización interna
    C0
  • Descripción larga
    El 52312 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial abierto con un diámetro exterior de 50mm orificios y 110mm , diseñado para sistemas industriales.
  • Número de catálogo del fabricante
    52312
  • Número de Upc del fabricante
    029176088131
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176088131

Descripción general

Descripción del fabricante
52312 COJINETE DE BOLA DE EMPUJE