Motion
H2330
Manguito adaptador - Diámetro de orificio de 135 mm, Longitud total de 139 mm, Tamaño de rosca M150 x 2
Artículo MI #08674689
No. Fabricante H2330
Precio1,088.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguito adaptador - Diámetro de orificio de 135 mm, Longitud total de 139 mm, Tamaño de rosca M150 x 2
Artículo MI #08674689
No. Fabricante H2330
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
Precio1,088.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    135 mm
  • En general Longitud  
    139 mm
  • Ancho general
    139 mm
  • Rosca Tamaño  
    M150 x 2

Detalles

  • País de origen
    CH
  • Código de armonización
    8483903000
  • Número de Upc del fabricante
    029176535598
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Serie
    H
  • UPC_NO
    029176535598

Descripción general

Descripción del fabricante
H2330 MÉTRICO DE MANGUITO DEL ADAPTADOR