Motion
AN17-IN
Tuerca de bloqueo de cojinetes serie AN - Tamaño de rosca de M85x2 mm, 110 mm OD, 102 mm Diámetro frontal, 16 mm Ancho
Artículo MI #08674897
No. Fabricante AN17-IN
Precio50.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tuerca de bloqueo de cojinetes serie AN - Tamaño de rosca de M85x2 mm, 110 mm OD, 102 mm Diámetro frontal, 16 mm Ancho
Artículo MI #08674897
No. Fabricante AN17-IN
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
Precio50.32 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Cara Diámetro  
    102 mm
  • Exterior Diámetro  
    110 mm
  • Altura total
    0.6350 pulg.
  • Ancho general
    4.4110 pulg.
  • Rosca Tamaño  
    M85x2 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • País de origen
    TW
  • Código de armonización
    7318168030
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    029176963780
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Serie
    AN
  • UPC_NO
    029176963780

Descripción general

Descripción del fabricante
AN17-IN COMPONENTES MONTADOS