Motion
29448 EM

ROLLWAY
29448 EM

Cojinete de empuje - Orificio de 240 mm, 440 mm OD
Artículo MI #08691328
No. Fabricante 29448 EM
Precio48,358.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ROLLWAY
29448 EM

Cojinete de empuje - Orificio de 240 mm, 440 mm OD
Artículo MI #08691328
No. Fabricante 29448 EM
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
Precio48,358.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    240 mm
  • Radio de filete
    6 mm
  • Exterior Diámetro  
    440 mm
  • Peso
    83 kg

Detalles

  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de rodillos esféricos
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2978 kN

Descripción general

Descripción del fabricante
29448 EM EMPUJE ESFÉRICO 29200-29400,
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"