Motion
MB17
Arandela de bloqueo de cojinetes - 85 mm D.I., 119 mm Diámetro exterior, 102 mm Diámetro frontal, Material de acero, Serie MB
Artículo MI #08692953
No. Fabricante MB17
Precio87.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Arandela de bloqueo de cojinetes - 85 mm D.I., 119 mm Diámetro exterior, 102 mm Diámetro frontal, Material de acero, Serie MB
Artículo MI #08692953
No. Fabricante MB17
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
Precio87.49 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    85 mm
  • Cara Diámetro  
    102 mm
  • Ancho de la llave
    10 mm
  • Diámetro exterior sobre tangas
    119 mm
  • Tang Ancho  
    8 mm

Detalles

  • Número de tuerca de bloqueo compatible
    KM17
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Número de Tangs  
    17
  • Tipo de producto
    Arandelas de bloqueo de cojinetes
  • Serie
    MB

Descripción general

Descripción del fabricante
MB 17 ARANDELAS DE SEGURIDAD, MB 17