Motion
PL085X125SS

TSUBAKI (UST)
PL085X125SS

Casquillo sin llave - Serie AS, 85 mm ID, 125 mm OD
Artículo MI #08728002
No. Fabricante PL085X125SS
Precio1,489.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
PL085X125SS

Casquillo sin llave - Serie AS, 85 mm ID, 125 mm OD
Artículo MI #08728002
No. Fabricante PL085X125SS
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
Precio1,489.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    M10x25
  • Diámetro interno
    85 mm
  • Presión de contacto del cubo
    16535 psi
  • Empuje máximo transmitido
    28600 lb
  • Exterior Diámetro  
    125 mm
  • Longitud total
    38 mm
  • Tamaño del tornillo
    M10x25
  • Presión de contacto del eje
    167 N/mm^2
  • Peso
    3.1 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Con bridas
  • Par de torsión máximo transmitido
    3975 pies-libras
  • Número de tornillos de bloqueo
    12
  • Serie
    AS

Descripción general

Descripción del fabricante
PL085X125 AS-SS