Motion
PLLFL
Casquillo sin llave - Serie FL, 0.7500 in ID, 1.8500 in OD
Artículo MI #08728174
No. Fabricante PLLFL
Precio138.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo sin llave - Serie FL, 0.7500 in ID, 1.8500 in OD
Artículo MI #08728174
No. Fabricante PLLFL
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
Precio138.52 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    M6x18
  • Diámetro interno
    0.7500 pulg.
  • Presión de contacto del cubo
    13779 psi
  • Empuje máximo transmitido
    6452 lb
  • Exterior Diámetro  
    1.8500 pulg.
  • Longitud total
    1.3110 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    M6x18
  • Presión de contacto del eje
    278.0 N/mm^2
  • Peso
    0.600 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Con bridas
  • Par de apriete de instalación
    12.500 pies-libras
  • Par de torsión máximo transmitido
    202 pies-libras
  • Número de tornillos de bloqueo
    4
  • Serie
    FL
  • Fuerza axial transmisible
    6452 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
PL 3/4" FL BLOQUEO DE ALIMENTACIÓN
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
Los clientes también compraron