Motion
2040B16
Rueda dentada de calibre de serie - 2040 / 1 pulg., B Hub, 16 dientes
Artículo MI #08728611
No. Fabricante 2040B16
Precio40.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de calibre de serie - 2040 / 1 pulg., B Hub, 16 dientes
Artículo MI #08728611
No. Fabricante 2040B16
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
Precio40.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la pinza
    2.3010 pulg.
  • Diámetro del rodillo de cadena
    0.3130 pulg.
  • Diámetro del cubo
    1.8750 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    0.8750 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    1.2810 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.8100 pulg.
  • Diámetro de paso
    2.6130 pulg.
  • Ancho de diente
    0.2840 pulg.
  • Peso
    0.76 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Número de cadena y paso
    2040 / 1 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Con dientes endurecidos
  • Estilo de centro
    B
  • Tipo de concentrador
    B
  • Número de Upc del fabricante
    97039345066
  • Número de dientes
    16
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock

Descripción general

Descripción del fabricante
2040B16 5/8 SB HT