Motion
PL070X110AE

TSUBAKI (UST)
PL070X110AE

Casquillo sin llave - Serie AE, 70 mm ID, 110 mm OD
Artículo MI #08729773
No. Fabricante PL070X110AE
Precio331.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
PL070X110AE

Casquillo sin llave - Serie AE, 70 mm ID, 110 mm OD
Artículo MI #08729773
No. Fabricante PL070X110AE
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
Precio331.86 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    M10x25
  • Diámetro interno
    70 mm
  • Presión de contacto del cubo
    19145 psi
  • Empuje máximo transmitido
    30800 lb
  • Exterior Diámetro  
    110 mm
  • Longitud total
    51 mm
  • Tamaño del tornillo
    M10x25
  • Presión de contacto del eje
    247 N/mm^2
  • Peso
    3.7 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Con bridas
  • Par de torsión máximo transmitido
    3540 pies-libras
  • Número de tornillos de bloqueo
    10
  • Serie
    AA
  • Fuerza axial transmisible
    30800 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
PL070X110AE BLOQUEO DE ALIMENTACIÓN