Motion
FXP0375
Elevador magnético permanente de tierras raras: capacidad de carga de 375 lb, los usos de aplicación son láminas finas/tubos
Artículo MI #08775807
No. Fabricante FXP0375
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Elevador magnético permanente de tierras raras: capacidad de carga de 375 lb, los usos de aplicación son láminas finas/tubos
Artículo MI #08775807
No. Fabricante FXP0375
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del mango
    5.30 pulg.
  • Altura del imán
    2.70 pulg.
  • Altura total
    5.30 pulg.
  • Longitud total
    7.70 pulg.
  • Peso
    12 lb

Detalles

  • Aplicaciones
    Láminas finas, tubería
  • Material
    Tierras raras
  • Capacidad de carga de trabajo plana
    375 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
IMÁN DE ELEVACIÓN PERMANENTE DE 7.7" FXP0375 FX