Motion
LGAF 3E/0.035

SKF
LGAF 3E/0.035

Composición de litio, grado 2 NLGI, tamaño 35 g, contenedor de tubo, color beige, resistente al agua
Artículo MI #08789049
No. Fabricante LGAF 3E/0.035
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
LGAF 3E/0.035

Composición de litio, grado 2 NLGI, tamaño 35 g, contenedor de tubo, color beige, resistente al agua
Artículo MI #08789049
No. Fabricante LGAF 3E/0.035
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    35 g
  • Peso neto
    0.08 lb
  • Grado NLGI
    2
  • Vida útil
    5 años

Detalles

  • Tipo de base
    Mineral, sintético
  • Color
    Beige
  • Composición
    Litio
  • Tipo de contenedor
    Tubo
  • Punto de caída
    257 °F
  • Espesante de grasa
    Litio
  • Tipo de lubricante
    LGAF 3E
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    482 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -13 °F
  • Tipo de aceite
    Mineral/sintético
  • Resistencia al agua
    Resistente al agua
  • Lavado con agua
    0-1

Descripción general

Descripción del fabricante
GRASA LGAF 3E / 0.035

You May Also Like