Motion
27059
Diámetro interior de 0.5000 pulg., longitud de manguera de 25.0000 pies, presión de trabajo de 400 psi, rango de temperatura de 300 °F
Artículo MI #08825631
No. Fabricante 27059
Precio139.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Diámetro interior de 0.5000 pulg., longitud de manguera de 25.0000 pies, presión de trabajo de 400 psi, rango de temperatura de 300 °F
Artículo MI #08825631
No. Fabricante 27059
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
Su precio$139.08/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior de la manguera
    0.5000 pulg.
  • Longitud de la manguera
    25.0000 pies

Detalles

  • Tipo de manguera
    Manguera del enfriador de aceite
  • Rango de temperatura
    300 °F
  • Presión de trabajo
    400 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
27059 MANGUERA DEL ENFRIADOR DE ACEITE DE LA TRANSMISIÓN -
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"