Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total6.88 pulg.
- Ancho general3.44 pulg.
- Tamaño del husilloCapacidad máxima de pinza de 1/4 pulg.
- Par de parada0.70 pulg.
Detalles
- Consumo de aire41.0 cfm
- Velocidad libre19000 rpm
- Reducción de engranajesIndividual
- Potencia máxima0.60 CV
- Tipo de motorMotor neumático
- Velocidad a par máx.9500 rpm
Descripción general
- Los motores de fresado 0-Series están equipados con un engranaje planetario en línea que les permite manejar una variedad de velocidades y pares, así como la capacidad de arrancar y dar marcha atrás al instante
- Ofrece mayores capacidades de carga lateral.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Llave de impacto inalámbrica Ingersoll Rand de 2,5 cmLlave de impacto inalámbrica Ingersoll Rand de 2,5 cm
Ver la documentación
Folleto de la serie ZVB de guardapolvo de escritorio SMCEscritorio Duster Box Serie ZVB es un dispositivo integrado de neutralización estática, eliminación de polvo y recolección de polvo.
Ver la documentación
Herramientas de embrague de raqueta IngersollLas herramientas de embrague de la serie Ingersoll Rand QC ofrecen una sujeción precisa y duradera con una precisión de Cmk >1.67 y �10%. Con retroalimentación visual de ciclo, motores sin escobillas, diseño ergonómico y compatibilidad con baterías IQV20 para entornos de producción exigentes.
Ver la documentación