Motion
3804
Cinturón de manipulación de alimentos - #3804 3-Ply 150# Cubierta de poliéster blanco RMV x fricción
Artículo MI #08907436
No. Fabricante 3804
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cinturón de manipulación de alimentos - #3804 3-Ply 150# Cubierta de poliéster blanco RMV x fricción
Artículo MI #08907436
No. Fabricante 3804
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Grosor de la correa
    0.14 pulg.
  • Diámetro mínimo de la polea
    2.5 pulg.
  • Grosor
    0.14 pulg.
  • Peso por pulgada
    0.08 lb

Details

  • cocodrilo
    15
  • Tipo de correa
    Ligero
  • Cubierta inferior
    Fricción
  • Caja
    Poliéster hilado
  • Recortadora
    U2
  • Color
    Blanco
  • Compuesto
    RMV
  • Elongación en el descanso
    1-2 %
  • Empalme sin fin
    Dedo, dedo
  • Aceptado por la FDA
    FDA
  • Resistente al fuego
    No resistente al fuego
  • Perno Flexco activado
    No recomendado
  • Remache Flexco
    No recomendado
  • Resistente al aceite
    Resistente al aceite
  • Remache de plástico
    Empotrado de APF150 W
  • Espiral de plástico
    ASL90
  • Pliegue
    3
  • Tipo de producto
    Manipulación de alimentos
  • Placa sólida
    No recomendado
  • Grapa
    RS125
  • Rango de temperatura
    20°F a 180 °F
  • Cubierta superior
    Suave
  • Fuerza de trabajo
    150 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
3 CAPAS 150 CUBIERTA BLANCA RMV X FRICCIÓN
  • Fabricado con múltiples capas de poliéster hilado, este cadáver proporciona un gran seguimiento, con una excelente resistencia y capacidad de sujeción de los cordones
  • Un producto ligero de primera calidad extremadamente versátil

You May Also Like

Los clientes también compraron