Motion
4040
Cinturón de manipulación de alimentos - #4040 3-Ply 150# Funda de poliéster blanco para cala de carne x Friction
Artículo MI #08907443
No. Fabricante 4040
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cinturón de manipulación de alimentos - #4040 3-Ply 150# Funda de poliéster blanco para cala de carne x Friction
Artículo MI #08907443
No. Fabricante 4040
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor de la correa
    0.234 pulg.
  • Diámetro mínimo de la polea
    2 pulg.
  • Grosor
    0.234 pulg.
  • Peso por pulgada
    0.072 lb

Detalles

  • cocodrilo
    7
  • Tipo de correa
    Ligero
  • Cubierta inferior
    Fricción
  • Caja
    Poliéster
  • Recortadora
    UX1
  • Color
    Blanco
  • Compuesto
    Nitrilo
  • Elongación en el descanso
    1-2 %
  • Empalme sin fin
    90° Paso
  • Aceptado por la FDA
    FDA, USDA
  • Resistente al fuego
    No resistente al fuego
  • Perno Flexco activado
    No recomendado
  • Remache Flexco
    No recomendado
  • Resistente al aceite
    Resistente al aceite
  • Remache de plástico
    Empotrado de APF150 W
  • Espiral de plástico
    ASL90
  • Pliegue
    3
  • Tipo de producto
    Manipulación de alimentos
  • Placa sólida
    No recomendado
  • Grapa
    RS125
  • Rango de temperatura
    0°F a 250 °F
  • Cubierta superior
    Impresión
  • Fuerza de trabajo
    150 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
3P105 WHT DE NITRILO DE CALA DE CARNE
  • Cinturón de goma de nitrilo con perfil de minicala
  • Se utiliza en aplicaciones de inclinación que implican el procesamiento de carne y alimentos envasados, así como en las que se requiere una cubierta superior más agresiva

También puede gustarle

Los clientes también compraron