Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno7 mm
- Diámetro exterior72 mm
- Ancho general12 mm
- Peso0.01 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Descripción largaEl LRT710121 es un anillo interior de rodamiento de rodillos de aguja con un diámetro interior de 7 mm, un diámetro exterior de 72 mm, un ancho total de 12 mm y un peso de 0.01 lb, diseñado para conjuntos de rodamientos de rodillos de aguja en miniatura en maquinaria.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteLRT710121
- Tipo de productoAnillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
- SerieLRT
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver folleto - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver folleto - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver folleto - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver folleto