Motion
NAFW507840
Cojinetes de rodillos de aguja con caja separable - Orificio de 50 mm, 78 mm OD, 40 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #08943162
No. Fabricante NAFW507840
Precio293.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinetes de rodillos de aguja con caja separable - Orificio de 50 mm, 78 mm OD, 40 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #08943162
No. Fabricante NAFW507840
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
Precio293.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Exterior Diámetro  
    78 mm
  • En general Ancho  
    40 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    66700 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja NAFW507840 con caja separable tiene un diámetro de orificio de 50 mm, un diámetro exterior de 78 mm, un ancho total de 40 mm y un diseño abierto, lo que lo hace adecuado para sistemas industriales exigentes.
  • Catálogo del fabricante
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    - 20 °C a + 120 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Serie
    NAFW
  • Capacidad de carga estática
    143000 N

Descripción general

Descripción del fabricante
NAFW507840 CON JAULA Y RODILLOS - CON
  • Cojinetes de rodillos de aguja con caja separable
  • Acero con alto contenido de carbono
  • Orificio de aceite
  • Anillo interior

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"