Motion
MT4195915
Fresa de mango de radio de esquina - Serie 5981 , Material de metal duro, Diámetro de fresa de 0.5000 pulg., Longitud total de 3.0000 pulg.
Artículo MI #08953005
No. Fabricante MT4195915
Precio154.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Fresa de mango de radio de esquina - Serie 5981 , Material de metal duro, Diámetro de fresa de 0.5000 pulg., Longitud total de 3.0000 pulg.
Artículo MI #08953005
No. Fabricante MT4195915
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
Su precio$154.43/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Esquina Radio  
    0.0300 pulg.;0.76 mm
  • Tipo de longitud
    Regular
  • Fresadora Diámetro  
    0.5000 pulg.
  • Longitud total
    3.0000 pulg.

Detalles

  • Corte al centro
    Sí
  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Tipo de extremo
    Radio de esquina
  • Recubrimiento de acabado
    AlTiCrN
  • Material
    Metal duro
  • Material de fresado
    Metal duro
  • Número de Canales  
    4
  • Serie
    5981
  • Tipo de mango
    Ronda
  • Extremo simple o doble
    Individual

Descripción general

Descripción del fabricante
95915 5981 VP2-MILL 1/2 4FL REG. SE SC

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron