Motion
DWMT75193OSP DWMT CW 21 MM

DEWALT
DWMT75193OSP DWMT CW 21 MM

Llave combinada 21 MM
Artículo MI #09010727
No. Fabricante DWMT75193OSP DWMT CW 21 MM
Precio21.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DEWALT
DWMT75193OSP DWMT CW 21 MM

Llave combinada 21 MM
Artículo MI #09010727
No. Fabricante DWMT75193OSP DWMT CW 21 MM
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
Precio21.31 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del mango
    Estándar
  • Ángulo de la cabeza
    15°, 13 °
  • Identificación del tamaño estampado
    Sí

Detalles

  • Color
    Plata
  • Codificado por colores
    No
  • Caída forjada
    No
  • Tipo de cabezal
    Rígido (no flexible)
  • Material
    Metal
  • Rachete
    No
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • UPC_NO
    076174751932
  • Estilo de llave
    Combinación

Descripción general

Descripción del fabricante
DWMT75193OSP DWMT CW 21 MM
  • El patrón de marca de hashmark estampado en el mango de la llave proporciona puntos de agarre adicionales
  • El diseño de panel más largo proporciona más par durante el uso
  • El diseño de panel más largo proporciona más par durante el uso
  • Cromo polaco completo
  • La tecnología DirectTorque™ ayuda a evitar el redondeo de los sujetadores
  • Garantía de por vida completa
  • Las marcas estampadas proporcionan visibilidad permanente y evitan el desgaste con el tiempo

También puede gustarle

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good