Motion
DCBL772X1

DEWALT
DCBL772X1

Soplador axial portátil sin escobillas FLEXVOLT® - 60 V, velocidad del aire de 125 mph
Artículo MI #09011547
No. Fabricante DCBL772X1
Precio419.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DEWALT
DCBL772X1

Soplador axial portátil sin escobillas FLEXVOLT® - 60 V, velocidad del aire de 125 mph
Artículo MI #09011547
No. Fabricante DCBL772X1

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio419.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    13.5 lb

Detalles

  • Velocidad del aire
    125 mph
  • Volumen de aire
    600 cfm
  • Baterías incluidas
    Batería incluida
  • Tipo de batería
    MÁX* 3Ah
  • Incluye
    Cargador DCB115 , batería FLEXVOLT® DCB609 60V MAX* 3 Ah
  • Número de Upc del fabricante
    885911618311
  • UPC_NO
    885911618311
  • Voltaje
    60 V

Descripción general

Descripción del fabricante
SOPLADOR AXIAL DE CARCASA DCBL772X1 60V
  • Motor sin escobillas de alta eficiencia que ayuda a prolongar el tiempo de funcionamiento
  • Alimenta los residuos a un volumen de aire de hasta 600 CFM a 125 MPH
  • Diseñado para soportar el uso diario intensivo
  • El gatillo de velocidad variable y el bloqueo de velocidad mantienen el control de la salida del ventilador
  • Incluye cargador y batería 60V MAX* 3Ah

También puede gustarle

Los clientes también compraron