Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la bateríaIntegrado
- Longitud6-1/2 pulg.
Detalles
- Química de la bateríaIones de litio
- Características del hazSolo alto
- Color del cuerpoNegro
- Material del cuerpoAluminio
- Tipo de bombillaLED
- Emisión de luz completa125 lúmenes (altos)
- Tiempo de ejecución completo5 horas
- Características de diseñoLED COB
- Estándar de seguridad intrínsecaNo
- Salida de luz máxima125 lúmenes
- Tiempo máximo de funcionamiento5.00 horas
- Linterna recargableRecargable
- Características de resistenciaIP54
- TipoPenlight