Motion
84797
Zócalo Impact - Tamaño de socket de 9/16 in, Variador de 3/4 in, 6 PT, Tipo estándar, Acabado de óxido negro
Artículo MI #09020443
No. Fabricante 84797
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Zócalo Impact - Tamaño de socket de 9/16 in, Variador de 3/4 in, 6 PT, Tipo estándar, Acabado de óxido negro
Artículo MI #09020443
No. Fabricante 84797
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    3/4 pulg.
  • Longitud total
    2.0000 pulg.
  • Tamaño
    9/16 pulg.
  • Tamaño del enchufe
    9/16 pulg.

Detalles

  • Especificaciones de ASME
    B107.2
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Material
    Cromo-molibdeno (Cr-Mo)
  • Número de puntos
    6
  • Código PSC
    5120
  • Puntos de conexión
    6 PT
  • Tipo de enchufe
    Estándar
  • Estilo
    Zócalo de impacto, Zócalo de impacto, Zócalo de impacto, Zócalo de impacto, Zócalo de impacto
  • Tipo
    Estándar
  • UPC_NO
    099575847974
  • Garantía
    Garantía limitada de por vida del fabricante

Descripción general

Descripción del fabricante
84797 SKT IMP 3/4DR 6PT 9/16