Motion
84903
71 Piece 1/4" Drive Universal Standard Impact Socket Set 6 Points, 3/16 to 9/16", 4 to 15mm, Inch/Metric Measurement Standard
Artรญculo MI #09020472
No. Fabricante 84903
Precio869.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artรญculo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
71 Piece 1/4" Drive Universal Standard Impact Socket Set 6 Points, 3/16 to 9/16", 4 to 15mm, Inch/Metric Measurement Standard
Artรญculo MI #09020472
No. Fabricante 84903

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envรญo
Este producto requiere una Solicitud de Cotizaciรณn
Precio869.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Rango de tamaรฑos
    9/16 pulg., 15.0 mm, 3/16 pulg., 4.0 mm

Detalles

  • Tipo de contenedor
    Estuche moldeado por soplado
  • Recubrimiento de acabado
    Negro
  • Material
    Acero de aleaciรณn
  • Tipo de mediciรณn
    Pulgadas/mรฉtrico
  • Nรบmero de piezas
    71
  • Nรบmero de puntos
    6
  • Cรณdigo PSC
    5120
  • Tipo de herramienta
    Impacto; Estรกndar; Universal
  • Garantรญa
    Garantรญa de por vida del fabricante

Descripciรณn general

Descripciรณn del fabricante
84903 AJUSTE SKT IMP SAE/MET 1/4DR 71PC

Tambiรฉn puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuaciรณn para obtener mรกs informaciรณn sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes tambiรฉn compraron