Motion
84997
Juego de Enchufes de Impacto de 15 Piezas con 3/4" de Acabado en Negro, 6 Puntos, Rango de 3/4" a 1-5/8", Estándar de Medición de Pulgadas
Artículo MI #09020508
No. Fabricante 84997
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Juego de Enchufes de Impacto de 15 Piezas con 3/4" de Acabado en Negro, 6 Puntos, Rango de 3/4" a 1-5/8", Estándar de Medición de Pulgadas
Artículo MI #09020508
No. Fabricante 84997
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Rango de tamaños
    1-5/8 pulg., 3/4 pulg.
  • Profundidad del casquillo
    Estándar

Detalles

  • Especificaciones de ASME
    B107.2
  • Tipo de caso
    Ferrocarril
  • Tipo de contenedor
    Ferrocarril
  • Recubrimiento de acabado
    Negro
  • Material
    Acero de aleación
  • Tipo de medición
    Pulgadas
  • Número de piezas
    15
  • Número de puntos
    6
  • Código PSC
    5120
  • Tipo de herramienta
    Impacto
  • Garantía
    Garantía limitada de por vida del fabricante

Descripción general

Descripción del fabricante
84997 AJUSTE SKT IMP 15PC 3/4DR 6PT SAE
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good