Motion
85019 WR RAT XL COMBINACIÓN 19MM

Gearwrench
85019 WR RAT XL COMB 19MM

Llave combinada - Pulido completo, Tamaño de llave de extremo de caja de 19 mm, Tamaño de llave de extremo abierto de 19 mm, 12.0100 in OAL
Artículo MI #09020520
No. Fabricante 85019 WR RAT XL COMB 19MM
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gearwrench
85019 WR RAT XL COMB 19MM

Llave combinada - Pulido completo, Tamaño de llave de extremo de caja de 19 mm, Tamaño de llave de extremo abierto de 19 mm, 12.0100 in OAL
Artículo MI #09020520
No. Fabricante 85019 WR RAT XL COMB 19MM
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Llave de extremo de caja Tamaño  
    19 mm
  • Ángulo de la cabeza
    15 °
  • Llave de extremo abierto Tamaño  
    19 mm
  • En general Longitud  
    12.0100 pulg.
  • Tamaño
    19 mm

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Pulido completo
  • Material
    Acero
  • Número de puntos
    12
  • Código PSC
    5120
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Tipo
    Llave combinada
  • UPC_NO
    082171850196
  • Garantía
    Reemplazo de por vida

Descripción general

Descripción del fabricante
85019 WR RAT XL COMBINACIÓN 19MM

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron