Motion
68730
Linterna industrial recargable de seguridad intrínseca Dualie, foco/inundación
Artículo MI #09025518
No. Fabricante 68730
Precio111.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Linterna industrial recargable de seguridad intrínseca Dualie, foco/inundación
Artículo MI #09025518
No. Fabricante 68730

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio111.61 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la batería
    Propiedad exclusiva
  • Longitud
    7 pulg.
  • Peso
    6.8 oz

Detalles

  • Baterías incluidas
  • Química de la batería
    Iones de litio
  • Tensión de la batería
    3.7 V
  • Color del cuerpo
    Amarillo
  • Material del cuerpo
    Resina de polímero
  • Tipo de material del cuerpo
    Plástico
  • Tipo de bombilla
    LED
  • Intensidad completa del haz
    11500 cd
  • Emisión de luz completa
    275 lm (alto), 180 lm (med), 105 lm
  • Tiempo de ejecución completo
    5.5 horas (alto), 7.25 horas (medicamento), 13.5 horas
  • Características y beneficios
    • Clase I, clasificación División 1 • Textura Rocky con punta para un agarre seguro • Interruptores de cabezal doble para una fácil selección del haz • Clip resistente e integrado sin enganches • Clasificación IP67 , hermético al polvo, impermeable a 1m durante 30 min • Resistencia a impactos de 2 metros probada • Se recarga completamente en 8 horas
  • Incluye
    Solo luz
  • Color de bombilla LED
    Blanco
  • Número de Upc del fabricante
    80926687301
  • Salida de luz máxima
    275 lm
  • Tiempo máximo de funcionamiento
    13.5 horas
  • Modelo
    Linterna portátil con clasificación de seguridad
  • Número de baterías
    1
  • Linterna recargable
    Recargable
  • Recargable o recargable
    Recargable
  • Características de resistencia
    IP67
  • Listado UL
    CL I, ZN 0, IIC, Clase III, Exia, código T: T4, Clase I, II, División 1, Grupos A, B, C, D, E, F, G
  • UPC_NO
    080926687301
  • Garantía
    Vida útil limitada

Descripción general

Descripción del fabricante
SÓLO LUZ RECARGABLE DUAL 68730 -
  • Clase I, clasificación de división 1
  • Textura de puntadas Rocky para un agarre seguro
  • Interruptores de cabezal doble para una fácil selección del haz
  • Clip resistente e integrado sin enganches
  • Clasificación IP67 , resistente al polvo, resistente al agua hasta 1m durante 30 min.
  • Resistencia a impactos de 2 metros probada
  • Se recarga completamente en 8 horas

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"