Motion
88615
Linterna de polímero brillante y duradera PolyTac X USB
Artículo MI #09026061
No. Fabricante 88615
Precio102.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Linterna de polímero brillante y duradera PolyTac X USB
Artículo MI #09026061
No. Fabricante 88615

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio102.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la batería
    SL-B26
  • Longitud
    5.46 pulg.
  • Peso
    4.9 oz

Detalles

  • Baterías incluidas
    Sí
  • Química de la batería
    Iones de litio
  • Tensión de la batería
    3.7 V
  • Color del cuerpo
    Coyote
  • Material del cuerpo
    Nailon
  • Tipo de material del cuerpo
    Plástico
  • Tipo de bombilla
    LED
  • Intensidad completa del haz
    11485 cd
  • Emisión de luz completa
    600 lm (alto), 260 lm (med), 35 lm
  • Tiempo de ejecución completo
    3.5 horas (alto), 5.75 horas (medicamento), 36 horas
  • Características y beneficios
    • 600 lúmenes y haz de 205 metros en altura • Construido para una durabilidad y un agarre seguros • Incluye una batería recargable de SL-B26 • Programación TEN-TAP para elegir entre tres programas de modo • Modos Alto/Medio/Bajo/Estroboscopio • Elegir bajo para 36 horas de funcionamiento • Linterna de uso general superbrillante
  • Incluye
    (1) Paquete de baterías SL-B26
  • Color de bombilla LED
    Blanco
  • Número de Upc del fabricante
    80926886155
  • Salida de luz máxima
    600 lm
  • Tiempo máximo de funcionamiento
    36 horas
  • Modelo
    Linterna táctica
  • Número de baterías
    1
  • Linterna recargable
    Recargable
  • Recargable o recargable
    Recargable
  • Características de resistencia
    IPX7
  • Estándares cumplidos
    Cumple con los requisitos de NFPA 1971-8.6 (2013)
  • UPC_NO
    080926886155
  • Garantía
    Vida útil limitada

Descripción general

Descripción del fabricante
88615 POLITAC X USB - INCLUYE 18650
  • 600 lúmenes y haz de 205 metros en alta
  • Diseñado para ofrecer durabilidad y un agarre seguro
  • Incluye paquete de baterías recargables SL-B26
  • Programación TEN-TAP para elegir entre tres programas de modo
  • Modos Alto/Medio/Bajo/Estroboscópico
  • Elegir bajo para 36 horas de funcionamiento
  • Linterna de uso general superbrillante