Motion
CRW11
Trinquete - Forma de cabeza de pera, tipo de liberación rápida, acabado/revestimiento cromado pulido completo, tamaño de accionamiento de 3/8 in, longitud total de 6-3/4 in
Artículo MI #09029434
No. Fabricante CRW11
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Trinquete - Forma de cabeza de pera, tipo de liberación rápida, acabado/revestimiento cromado pulido completo, tamaño de accionamiento de 3/8 in, longitud total de 6-3/4 in
Artículo MI #09029434
No. Fabricante CRW11
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    3/8 pulg.
  • Anchura del cabezal
    2.00 pulg.
  • Longitud
    4.5700 pulg.
  • Longitud total
    6-3/4 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Cromo polaco completo
  • Tipo de mango
    Pulido completo estándar
  • Características del cabezal
    Botón
  • Forma de la cabeza
    Pera
  • Magnético
    No
  • Material
    Acero al cromo vanadio
  • Número de dientes de engranaje
    72
  • Número de dientes
    72
  • Liberación rápida
  • Tipo de despliegue
    Liberación rápida
  • Tipo de herramienta
    Trinquete corto
  • UPC_NO
    037103274205

Descripción general

Descripción del fabricante
UNIDAD DE CRW11 3/8", TRINQUETE CORTO, PULIDO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"