Motion
5104MINI
Bolsos y accesorios para hombre de línea - Lona con material de piel
Artículo MI #09032002
No. Fabricante 5104MINI
Precio49.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Bolsos y accesorios para hombre de línea - Lona con material de piel
Artículo MI #09032002
No. Fabricante 5104MINI
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
Precio49.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    6 pulg.
  • Longitud
    4.05 pulg.
  • Ancho
    3.96 pulg.

Detalles

  • Características y beneficios
    • El cubo de herramientas está hecho de lona natural resistente con una parte inferior reforzada con piel • Asa de cuerda reforzada • Este producto promocional de Klein es un gran regalo • 15.2 cm (6-Inch) de alto, 11.4 cm ( 4-1/2-Inch ) de diámetro • 4-1/2-Inch cm (11.4 cm) de diámetro • El pequeño tamaño del cubo facilita el transporte del lugar de trabajo y lleva tornillos, clavos y otros pequeños suministros • El fondo estable lo hace perfecto para usarlo en un mostrador o escritorio para organizar herramientas pequeñas y otros suministros
  • Material
    Lona con piel

Descripción general

Descripción del fabricante
5104MINI MINICUBO CON FONDO DE PIEL
  • El cubo para herramientas está hecho de lona natural resistente con una parte inferior reforzada con cuero
  • Asa de cuerda reforzada
  • Este producto promocional de Klein es un gran regalo
  • 15.2 cm (6-Inch alto, 11.4 cm ( 4-1/2-Inch ) de diámetro
  • Diámetro de 4-1/2-Inch (11.4 cm)
  • El tamaño pequeño hace que el cubo sea fácil de transportar en el lugar de trabajo y de llevar tornillos, clavos y otros suministros pequeños
  • La parte inferior estable hace que sea perfecta para usar en un mostrador o escritorio para organizar herramientas pequeñas y otros suministros
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"