Especificaciones
Dimensiones
- Longitud10.9600 pulg.
- Peso7.2 oz
Detalles
- AplicaciónPruebe los dispositivos ICFT, localice los disyuntores en el panel
- Tipo de batería9V
- Tipo de comprobador de circuitosComprobador de tomacorriente ICFT
- MaterialPlástico ABS
Descripción general
- Este buscador de disyuntores puede localizar de forma rápida y precisa el disyuntor correcto en un panel correspondiente al circuito al que está conectada una toma de corriente o accesorio
- El comprobador GFCI consta de dos partes: un transmisor conectado a la toma de corriente o accesorio eléctrico y un receptor utilizado para escanear el panel para localizar el disyuntor correcto
- El receptor proporciona indicaciones visuales y sonoras claras cuando se ha localizado el disyuntor correcto
- Funciona en circuitos de CA 90-120V
- El transmisor incorpora un comprobador de tomas ICFT para inspeccionar el estado del cableado en la toma eléctrica y probar los dispositivos ICFT
- El transmisor se acopla en el receptor para un almacenamiento cómodo como un solo artículo cuando no se utiliza el comprobador
- El transmisor incorpora un enchufe de tres clavijas para conectarse a tomas eléctricas con conexión a tierra de estilo norteamericano
- El transmisor puede conectarse a otros accesorios eléctricos mediante accesorios opcionales que se venden por separado (n.o de n.o 69411)
- El receptor se apaga automáticamente después de aproximadamente tres minutos de inactividad para ahorrar batería
- El transmisor recibe alimentación del circuito cuando se conecta a la toma de corriente o al dispositivo
- Indicador de batería baja
- Compartimento para baterías de fácil acceso. Utiliza una batería 9V solo en el receptor; el transmisor no requiere una batería
- Fabricado para soportar una caída de 6.6-Foot (2 m)
- Clasificación de seguridad CAT II 120V
- La categoría de medición II es aplicable a circuitos de prueba y medición conectados directamente a puntos de utilización (salidas de toma y puntos similares) de la instalación de la RED de baja tensión
- Incluye transmisor, receptor, manual del usuario y batería 9V (para receptor)