Especificaciones
Dimensiones
- Longitud10.4 pulg.
- Peso1.37 lb
Detalles
- AplicaciónPara detectar voltaje de hasta 230 kVAC en conductores aéreos
- Tipo de comprobador de circuitosComprobador de tensión
- Medición de voltaje máx.230 kV
Descripción general
- Se utiliza para comprobar la presencia de tensión en los conductores superiores o para encontrar fallos en los cables
- 7 rangos de sensibilidad de hasta 230kV CA (240V, 4.2kV, 15kV, 25kV, 35kV, 69kV, 115kV, 230kV)
- Las señales sonoras y visuales indican la presencia de tensión
- Resistente al agua
- Incluye estuche de transporte duradero y adaptador universal/shotgun