Especificaciones
Dimensiones
- Altura4.275 pulg.
- Longitud27.45 pulg.
- Peso13.6 lb
- Ancho6.75 pulg.
Descripción general
- El mecanismo de trinquete ajustado permite un tensado preciso con menos trabajo y fatiga
- 1-1/2-ton doble línea, 3/4-ton clasificación de carga de una sola línea
- El dial no conductor permite ajustar la holgura de la trama con facilidad
- Los anillos calientes de los ganchos, el interruptor y el extremo del mango permiten su uso con la varilla caliente
- La rotación del mango de 360 grados permite su uso desde cualquier ángulo
- Cumple con los estándares ANSI/ASME B30.21-2014 y B30.10-2014
- Single line pulling distance is 20-Inches to 138-Inches (50.5 to 350.5 cm)