Motion
KT223X4
Llave de tubo de trinquete 4-in-1 para caballeros
Artículo MI #09032173
No. Fabricante KT223X4
Precio50.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Llave de tubo de trinquete 4-in-1 para caballeros
Artículo MI #09032173
No. Fabricante KT223X4
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
Su precio$50.88/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    0.9 pulg.
  • Longitud
    9 pulg.
  • Longitud total
    8.25 pulg.
  • Peso
    0.7 lb
  • Ancho
    1.35 pulg.
  • Tamaño de la llave
    1/2 pulg., 9/16 pulg., 5/8 pulg., 3/4 pulg.

Detalles

  • Número de extremos
    2
  • Trinquete
  • Tipo de llave
    Llave para caja de trinquete

Descripción general

Descripción del fabricante
KT223X4 CAJA DE CARRACA DE 4-IN-1 DE LINIERO
  • 4-in-1 Llave de caja de carraca Lineman con zócalos de 1/2-, 9/16-, 5/8- y 3/4-Inch , con bordes lisos para mayor comodidad durante el uso
  • El tamaño compacto facilita el almacenamiento en una caja de herramientas o el transporte
  • Cuatro tomas de 12 puntos garantizan un agarre firme y seguro en tuercas de diferentes tamaños
  • Las asas ranuradas proporcionan un agarre antideslizante para mayor seguridad y precisión
  • Fabricado en EE. UU.
  • La acción de trinquete inverso proporciona mayor flexibilidad en varias aplicaciones
  • Acabado cromado que evita el óxido y la corrosión para un uso duradero
  • Las tomas claramente marcadas permiten una fácil identificación y selección rápida del tamaño deseado

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron