Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la unidad1/2 pulg.
- Longitud total7.0000 pulg.
- Tamaño del enchufe3/4 pulg., 13/16 pulg., 1 pulg., 1-1/8 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoCodificado por colores
- MaterialAcero
- Puntos de conexión4 PT
- Tipo de enchufePunta hexagonal
Descripción general
- Toma de impacto de extremo único con ajuste manos libres entre tamaños de toma
- Dos tomas coaxiales con resorte en una sola herramienta
- Incluye tamaños de enchufe cuadrado de 3/4-Inch, 13/16-Inch, 1-Inch y 1-1/8-Inch más un adaptador de cambio rápido hexagonal de 7/16-Inch pulgadas
- Funciona con hardware de 1/2-Inch, 5/8-Inch y 3/4-Inch polos
- El eje hueco de 15 cm (6-Inch) de largo y 13/16-Inch de diámetro permite su uso en pernos roscados largos
- Diseño de orificio transversal para evitar la separación accidental del adaptador y la toma
- Hay disponible un adaptador de repuesto (n.o n.o NRHDA4)
- Diseñado para su uso con impulsores de impacto
- Codificado por colores con líneas dobles para identificar el tamaño y la característica ranurada