Motion
ETP-ER7/8

ZERO MAX
ETP-ER7/8

Casquillo sin llave - Serie ETP-EXPRESS, 0.8750 in ID, 27 mm OD
Artículo MI #09178566
No. Fabricante ETP-ER7/8
Precio996.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ZERO MAX
ETP-ER7/8

Casquillo sin llave - Serie ETP-EXPRESS, 0.8750 in ID, 27 mm OD
Artículo MI #09178566
No. Fabricante ETP-ER7/8
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
Precio996.87 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    M10
  • Diámetro interno
    0.8750 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    27 mm
  • Longitud total
    46 mm
  • Tamaño del tornillo
    M10
  • Peso
    0.55 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Con bridas
  • Par de apriete de instalación
    3.69 pies-libras
  • Serie
    ETP-EXPRESS
  • Fuerza axial transmisible
    2158 lbf

Descripción general

Descripción del fabricante
ETP-ER7/8 ACOPLADOR DEL CASQUILLO 10 I1 N
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good