Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor5 galones (EE. UU.)
- Peso39.93 lb
Detalles
- ColorBorrar
- ConcentraciónListo para usar
- Características y beneficios• Zep Spirit II (Reg. EPA n.o 1839-83-1270) ha demostrado su eficacia contra virus similares a 2019 nuevos coronavirus (SARS-CoV-2) en superficies duras no porosas. • Este producto puede utilizarse contra SARS-CoV-2 cuando se utiliza de acuerdo con las instrucciones de uso contra el rotavirus humano, el rinovirus tipo 39, el virus de la hepatitis A, el poliovirus tipo 1 y el parvovirus canino en superficies duras no porosas. • Elimina la tuberculosis, el parvovirus canino y el HIV-1 en superficies no porosas, inanimadas y limpiadas previamente. • Eficaz contra Staphylococcus aureus, Salmonella enterica, Pseudomonas aeruginosa y más • Elimina el HIV-1 (asociado con SIDA), VHB (virus de la hepatitis B), gripe A (pandemia 2009 H1N1), norovirus (Noorwalk), parvovirus canino, virus de la rabia y más • Elimina Trichophyton mentagrophytes (hongo del pie del atleta) en superficies duras no porosas previamente limpiadas • Controla el crecimiento de moho en superficies duras no porosas previamente limpiadas • Registrado como desinfectante con la EPA; consulte la etiqueta para conocer los tiempos de contacto y otras declaraciones de muerte • Potente sistema detergente que elimina rápidamente la grasa y la suciedad pesada para facilitar la limpieza • Grado hospitalario
- FormularioLíquido
- Matar reclamaciones2019 Nuevo coronavirus (SARS-CoV-2), Parvovirus canino, VHB (virus de la hepatitis B), HIV-1, virus de la hepatitis A, gripe A (pandemia 2009 H1N1), norovirus (Norwalk), poliovirus tipo 1, Pseudomonas aeruginosa, virus de la rabia, rinovirus tipo 39, Salmonella enterica, Staphylococcus aureus, Trichophyton mentagrophytes (hongo del pie del atleta), tuberculosis
- Número de Upc del fabricante690858067944
- AromaCItrus
- UPC_NO690858067944
Descripción general
- Zep Spirit II (Reg. EPA n.o 1839-83-1270) ha demostrado eficacia contra virus similares a 2019 nuevos coronavirus (SARS-CoV-2) en superficies duras no porosas.
- Este producto puede utilizarse contra SARS-CoV-2 cuando se utiliza de acuerdo con las instrucciones de uso contra el rotavirus humano, el rinovirus tipo 39, el virus de la hepatitis A, el poliovirus tipo 1 y el parvovirus canino en superficies duras no porosas.
- Elimina la tuberculosis, el parvovirus canino y el HIV-1 en superficies no porosas, inanimadas y limpiadas previamente.
- Eficaz contra Staphylococcus aureus, Salmonella enterica, Pseudomonas aeruginosa y más
- Elimina el HIV-1 (asociado con SIDA), VHB (virus de la hepatitis B), gripe A (pandemia 2009 H1N1), norovirus (Norwalk), parvovirus canino, virus de la rabia y más
- Elimina los trichophyton mentagrophytes (hongos del pie del atleta) en superficies duras no porosas limpiadas previamente
- Controla el crecimiento de moho en superficies duras, no porosas, prelimpiadas
- Registrado como desinfectante con la EPA; consulte la etiqueta para conocer los tiempos de contacto y las reclamaciones de muerte adicionales
- Potente sistema de detergente que corta rápidamente la grasa y la suciedad pesada para facilitar la limpieza
- Grado hospitalario