Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de orificio compatible9 59/64 pulg. a 16 pulg.
- Altura2/3 in
- Longitud3 11/16 in
- Profundidad general2/3 in
- Altura o ancho general1 1/4 in
- Longitud total3 3/4 in
- Longitud de pieza única3 11/16 in
- Ancho de pieza única3 11/16 in
- Ancho de dimensión de almacenamiento1.8 in
- Ancho de la punta11/64 in
- Peso de la herramienta0.17 libras
- Ancho de la herramienta1 1/4 in
- Ancho1 1/4 in
Detalles
- Material del cuerpoAcero para herramientas especiales, endurecido con aceite
- País de origenAlemania
- DescripciónConsejos de repuesto para 44 20 J61
- Color del mangoPlata
- Número de Upc del fabricante843221012441
- MaterialAcero para herramientas especiales, endurecido con aceite
- Número de piezas1
- Ángulo de la punta90 °
- UPC_NO843221012441
Descripción general
- Consejos de repuesto para 44 20 J61.
- Puntas 90˚ reemplazables de acero templado.