Especificaciones
Dimensions
- Diámetro de eje compatible4 51/64 pulg. a 12 pulg.
- Altura5/16 in
- Longitud2 1/2 in
- Profundidad general5/16 in
- Altura o ancho general5/8 in
- Longitud de pieza única2 1/2 in
- Ancho de pieza única2 1/2 in
- Ancho de dimensión de almacenamiento2.8 in
- Ancho de la punta9/64 in
- Peso de la herramienta0.09 libras
- Ancho de la herramienta5/8 in
- Ancho5/8 in
Details
- Material del cuerpoAcero para herramientas especiales, endurecido con aceite
- País de origenAlemania
- DescripciónConsejos de repuesto para 46 10 A5
- Color del mangoPlata
- Número de Upc del fabricante843221012533
- MaterialAcero para herramientas especiales, endurecido con aceite
- Número de piezas1
- UPC_NO843221012533
Descripción general
Descripción del fabricante
46 19 A5 PUNTAS DE REPUESTO PARA 46 10 A5
- Consejos de repuesto para 46 10 A5.
- Puntas rectas reemplazables de acero templado.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad