Motion
1R9X12X12

NTN
1R9X12X12

Anillo interior
Artículo MI #09328458
No. Fabricante 1R9X12X12
Precio16.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
1R9X12X12

Anillo interior
Artículo MI #09328458
No. Fabricante 1R9X12X12
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
Precio16.26 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    9 mm
  • Radio de filete
    0.300 mm
  • Diámetro exterior
    12 mm
  • Ancho general
    12 mm
  • Peso
    0.009 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Código de armonización
    8482.40.0000
  • Descripción larga
    El 1R9X12X12 es un anillo interior con un diámetro interior de 9 mm, un diámetro exterior de 12 mm y un ancho total de 12 mm, con un peso de 0.009 lbs.
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359254044
  • Material
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de producto
    Anillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
  • UPC_NO
    4547359254044

Descripción general

Descripción del fabricante
1R9X12X12 COJINETE DE RODILLO DE AGUJA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"