Motion
218L

NTN
218L

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 90 mm Diámetro interno, 160 mm Diámetro externo, 30 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #09328498
No. Fabricante 218L
Precio1,008.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
218L

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 90 mm Diámetro interno, 160 mm Diámetro externo, 30 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #09328498
No. Fabricante 218L
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
Precio1,008.79 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    90 mm
  • Radio de filete
    0.1090 pulg., 2.769 mm
  • Ancho del anillo interior
    1.1810 pulg., 30.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    160 mm
  • En general Ancho  
    30 mm
  • Clasificación de precisión
    ISO-Normal, JIS-0, RBEC-1, ABEC-1
  • Peso
    4.74 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    218L COJINETE DE BOLA
  • Código de armonización
    8482.10.5056
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El 218L es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un orificio de 90 mm y un diámetro exterior de 160 mm, diseñado para un funcionamiento suave.
  • Número de catálogo del fabricante
    218L
  • Número de Upc del fabricante
    4547359261479
  • RPM Máx.
    4700 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    23830 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    16074 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359261479

Descripción general

Descripción del fabricante
218L COJINETE DE BOLA