Motion
6332L1C3

NTN
6332L1C3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 160 mm Diámetro interno, 340 mm Diámetro externo, 68 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #09330216
No. Fabricante 6332L1C3
Precio8,308.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
6332L1C3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 160 mm Diámetro interno, 340 mm Diámetro externo, 68 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #09330216
No. Fabricante 6332L1C3
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
Precio8,308.06 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    160 mm
  • Radio de filete
    0.1575 pulg., 4.000 mm
  • Ancho del anillo interior
    2.6772 pulg., 68.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    340 mm
  • En general Ancho  
    68 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase 0
  • Peso
    67.682 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de jaula
    Mecanizado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    6332L1C3 COJINETE DE BOLA
  • Código de armonización
    8482.10.5056
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 6332L1C3 es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda con un diámetro interior de 160mm , diseño recto, tipo abierto, diámetro exterior de 340mm y ancho de 68mm para uso industrial.
  • Número de catálogo del fabricante
    6332L1C3
  • Número de Upc del fabricante
    4547359404258
  • RPM Máx.
    2300 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    69690 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    64290 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359404258

Descripción general

Descripción del fabricante
6332L1C3 COJINETE DE BOLA