Motion
AW09X

NTN
AW09X

Arandela de bloqueo de cojinetes - 45 mm D.I., 69 mm Diámetro exterior, 56 mm Diámetro frontal, Material de acero con bajo contenido de carbono, Serie AW
Artículo MI #09331583
No. Fabricante AW09X
Precio3.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
AW09X

Arandela de bloqueo de cojinetes - 45 mm D.I., 69 mm Diámetro exterior, 56 mm Diámetro frontal, Material de acero con bajo contenido de carbono, Serie AW
Artículo MI #09331583
No. Fabricante AW09X
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
Precio3.26 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    45 mm
  • Cara Diámetro  
    56 mm
  • Ancho de la llave
    6 mm
  • Diámetro exterior sobre tangas
    69 mm
  • Tang Ancho  
    0.2362 pulg.; 6.000 mm

Detalles

  • Número de tuerca de bloqueo compatible
    AN09
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    7318.21.0090
  • Número de Upc del fabricante
    4547359022339
  • Material
    Acero con bajo contenido de carbono
  • Número de Tangs  
    17
  • Tipo de producto
    Arandelas de bloqueo de cojinetes
  • Serie
    OI
  • UPC_NO
    4547359022339

Descripción general

Descripción del fabricante
AW09X UNIDAD DE COJINETE

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good