Motion
AW10X

NTN
AW10X

Arandela de bloqueo de cojinetes - 50 mm D.I., 74 mm Diámetro exterior, 61 mm Diámetro frontal, Material de acero con bajo contenido de carbono, Serie AW
Artículo MI #09331584
No. Fabricante AW10X
Precio4.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
AW10X

Arandela de bloqueo de cojinetes - 50 mm D.I., 74 mm Diámetro exterior, 61 mm Diámetro frontal, Material de acero con bajo contenido de carbono, Serie AW
Artículo MI #09331584
No. Fabricante AW10X
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
Precio4.07 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Cara Diámetro  
    61 mm
  • Ancho de la llave
    6 mm
  • Diámetro exterior sobre tangas
    74 mm
  • Tang Ancho  
    0.2362 pulg.; 6.000 mm

Detalles

  • Número de tuerca de bloqueo compatible
    AN10
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    7318.21.0090
  • Número de Upc del fabricante
    4547359022353
  • Material
    Acero con bajo contenido de carbono
  • Número de Tangs  
    17
  • Tipo de producto
    Arandelas de bloqueo de cojinetes
  • Serie
    OI
  • UPC_NO
    4547359022353

Descripción general

Descripción del fabricante
AW10X UNIDAD DE COJINETE
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"