Motion
F-RA188ZZA1C3MP6#02

NTN
F-RA188ZZA1C3MP6#02

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 0.2500 pulg. de D.I., 0.5000 pulg. de D.E., 0.1875 pulg. de ancho, doble blindaje, sin anillo a presión, C3 de espacio libre interno
Artículo MI #09332426
No. Fabricante F-RA188ZZA1C3MP6#02
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
F-RA188ZZA1C3MP6#02

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 0.2500 pulg. de D.I., 0.5000 pulg. de D.E., 0.1875 pulg. de ancho, doble blindaje, sin anillo a presión, C3 de espacio libre interno
Artículo MI #09332426
No. Fabricante F-RA188ZZA1C3MP6#02
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.2500 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    0.5000 pulg.
  • En general Ancho  
    0.1875 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Descripción
    F-RA188ZZA1C3MP6#02 RESISTENTE A LA CORROSIÓN
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El F-RA188ZZA1C3MP6#02 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 0.25-inch orificios con un diámetro exterior de 0.5-inch y un ancho de 0.1875-inch , doble blindaje para mayor durabilidad.
  • Número de catálogo del fabricante
    F-RA188ZZA1C3MP6#02
  • Número de Upc del fabricante
    4547359789089
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359789089

Descripción general

Descripción del fabricante
F-RA188ZZA1C3MP6#02 RESISTENTE A LA CORROSIÓN
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
Los clientes también compraron