Motion
HMK4018L

NTN
HMK4018L

Cojinete de rodillo de aguja de copa dibujada - HK, tipo HMK, sellado único
Artículo MI #09332742
No. Fabricante HMK4018L
Precio72.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
HMK4018L

Cojinete de rodillo de aguja de copa dibujada - HK, tipo HMK, sellado único
Artículo MI #09332742
No. Fabricante HMK4018L
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
Precio72.67 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Exterior Diámetro  
    50 mm
  • En general Ancho  
    18 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.132 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Sello único
  • Código de armonización
    8482.40.0000
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El rodamiento de rodillos de aguja con copa HMK4018L ofrece un diámetro de orificio de 40 mm, un tipo de cierre de sello único, un diámetro exterior de 50 mm, un ancho total de 18 mm y un peso de 0.132 lb, lo que lo hace ideal para maquinaria de servicio pesado con sellado parcial.
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359074703
  • Material
    Acero
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de cojinete
    Cojinete del rodillo de la aguja
  • UPC_NO
    4547359074703

Descripción general

Descripción del fabricante
HMK4018L COJINETE DE RODILLO DE AGUJA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"