Motion
K25X33X24.4X

NTN
K25X33X24.4X

Conjunto de rodillo de aguja y caja
Artículo MI #09332898
No. Fabricante K25X33X24.4X
Precio62.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
K25X33X24.4X

Conjunto de rodillo de aguja y caja
Artículo MI #09332898
No. Fabricante K25X33X24.4X
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
Precio62.34 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Exterior Diámetro  
    33 mm
  • En general Ancho  
    0.9606 pulg.
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.101 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482.40.0000
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja K25X33X24.4X tiene un diámetro de orificio de 25 mm, un diámetro exterior de 33 mm, un ancho total de 0.9606 in, un tipo de cierre abierto y un peso de 0.101 lb, lo que lo hace ideal para aplicaciones industriales.
  • Número de Upc del fabricante
    4547359093292
  • Material
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • UPC_NO
    4547359093292

Descripción general

Descripción del fabricante
K25X33X24.4X COJINETE DE RODILLO DE AGUJA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"